Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GE40I05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GE40I05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 40 W
MEAN WELL GE40I05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80583462
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GE40I05-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
40 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.4 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.