Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12826 Projektorlampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12826 Projektorlampe 200 W
CoreParts ML12826 Projektorlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80584336
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12826
EAN/GTIN:
     5704174206149
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Optoma
Kompatibilität
DS315e/S322e/DS317e
Lampenleistung
200 W
Lampenlebensdauer
8000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.