Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM220A48-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GSM220A48-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
MEAN WELL GSM220A48-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80584472
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM220A48-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
220 W
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.