Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM220B15-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GSM220B15-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
MEAN WELL GSM220B15-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80584475
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM220B15-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
220 W
Ausgangsspannung
15 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,14*
Zubehör
RS Pro
9092162
ab € 3,70*
Zubehör
Schurter
6010.5278
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.