Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST220A24-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST220A24-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
MEAN WELL GST220A24-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80584760
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A24-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
220 W
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1110 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,83*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,95*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,15*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 11,87*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.