Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-150-15 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HDR-150-15 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
MEAN WELL HDR-150-15 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80585290
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-150-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
15 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HDR-150-12
ab € 23,79*
Ähnlich
Mean Well
HDR-150-24
ab € 24,29*
Ähnlich
Mean Well
HDR-150-48
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.