Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRPG-1000-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRPG-1000-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
MEAN WELL HRPG-1000-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586103
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRPG-1000-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
21 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
1530 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618247
ab € 408,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.