Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-03-12S Netzteil & Spannungsumwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IRM-03-12S Netzteil & Spannungsumwandler 3 W
MEAN WELL IRM-03-12S Netzteil & Spannungsumwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586216
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-03-12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 305 V
Ausgangsleistung
3 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
33 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.