Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL KSC-01L Netzteil & Spannungsumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL KSC-01L Netzteil & Spannungsumwandler
MEAN WELL KSC-01L Netzteil & Spannungsumwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586268
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     KSC-01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Koppler
KNX-Koppler
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
66 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.