Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PSPA-1000-24 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PSPA-1000-24 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
MEAN WELL PSPA-1000-24 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80609061
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PSPA-1000-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
42 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
1930 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618246
ab € 463,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.