Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RCP-1600-12 Netzteil & Spannungsumwandler 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RCP-1600-12 Netzteil & Spannungsumwandler 1600 W
MEAN WELL RCP-1600-12 Netzteil & Spannungsumwandler 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80609120
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RCP-1600-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
1600 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
125 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1820 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,65*
€ 558,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.