Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-300-15-C Netzteil & Spannungsumwandler 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-300-15-C Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
MEAN WELL RPS-300-15-C Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610369
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-300-15-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
300 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
20 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.6 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
563 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.