Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-300-48 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-300-48 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
MEAN WELL RPS-300-48 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610430
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-300-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
300 W
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
400 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.