Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-400-15 Netzteil & Spannungsumwandler 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-400-15 Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
MEAN WELL RPS-400-15 Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610493
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
400 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
26.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
390 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-15-C
ab € 64,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.