Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-400-48-TF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-400-48-TF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
MEAN WELL RPS-400-48-TF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610554
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-48-TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
400 W
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
8.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
580 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-48-C
ab € 61,01*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-48-SF
ab € 77,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.