Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-500-18-SF Netzteil & Spannungsumwandler 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-500-18-SF Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
MEAN WELL RPS-500-18-SF Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610595
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-500-18-SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
500 W
Ausgangsspannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
640 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.