Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-500-27-SF Netzteil & Spannungsumwandler 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-500-27-SF Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
MEAN WELL RPS-500-27-SF Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610611
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-500-27-SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
500 W
Ausgangsspannung
27 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
640 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.