Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-500-48 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-500-48 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
MEAN WELL RPS-500-48 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610623
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-500-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
500 W
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
460 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.