Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPT-160C Netzteil & Spannungsumwandler 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPT-160C Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
MEAN WELL RPT-160C Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610696
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPT-160C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
160 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
34.6 mm
Gewicht
330 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
424368
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.