Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RQ-50D Netzteil & Spannungsumwandler 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RQ-50D Netzteil & Spannungsumwandler 50 W
MEAN WELL RQ-50D Netzteil & Spannungsumwandler 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610750
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RQ-50D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
88 - 264 V
Ausgangsleistung
50 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
420 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.