Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL TDR-240-24 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL TDR-240-24 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
MEAN WELL TDR-240-24 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80611444
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TDR-240-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
340 - 550 V
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
1076.7 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
TDR-240-48
ab € 61,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.