Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Doppel-satinband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Doppel-satinband
Stewo Doppel-satinband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80615980
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2583410247
EAN/GTIN:
     7610431008273
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Das Unternehmen Stewo
Schenken schöner machen. Das ist unsere Mission. Mit wunderbaren Geschenkpapieren, hochwertigen Kartonagen und exklusiven Tragetaschen. Eine kleine aber feine Servietten-Kollektion ergänzt das Sortiment. Ein sicheres Gespür für Trends und Farben. Eine Qualität, die Massstäbe setzt. Produkte und Designs, die anspruchsvolle Kunden begeistern. Das ist unser Anspruch. Das zeichnet Stewo aus.

Design made in Switzerland. Wir lieben Design. Und wir glauben, dass Details wichtig sind. Daher entwickeln wir sämtliche Designs für Geschenkpapiere, Geschenktaschen und Geschenkkartonagen im hauseigenen Atélier in Wolhusen. Mit viel Kreativität und Leidenschaft entwerfen unsere Designerinnen die Motive, welche den Moment des Schenkens verzaubern. Alle Stewo Geschenkverpackungen tragen das Label «Exclusive Swiss Design».

Unsere Produktion. Als einziger Schweizer Geschenkpapier-Hersteller produziert Stewo jedes Jahr 40‘000‘000 Meter Geschenkpapier. An den Tief- und Flexodruckmaschinen arbeitet ein eingespieltes Team mit viel Herzblut und hohem Können. In unserem Lager befinden sich 3'800 Tiefdruckzylinder und in der Datenbank über 7'000 Farbrezepte. Für exklusive Veredelungen stehen 30 Prägezylinder zur Verfügung. Ein umfangreicher Maschinenpark erlaubt, spezifische Kundenwünsche schnell und in gewohnter Schweizer Qualität umzusetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
3 m
Breite
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Satin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,65084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,19008*
€ 32,3562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,91*
€ 32,0229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,99008*
€ 30,9282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,88008*
€ 29,6073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,80008*
€ 28,3221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,81008*
€ 23,574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.