Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL NYY-J Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL NYY-J Niederspannungskabel
HELUKABEL NYY-J Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0792110
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32061-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5 x 4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
192 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
16.5 mm
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4qmm, erdkabel 5x4, erdkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,4734*
€ 3,7834*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 3,53*
€ 5,33*
3 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,84*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 7,42*
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,34*
€ 181,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,7834*
€ 4,50225
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,4734*
€ 4,13335
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,3734*
€ 4,01435
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,2434*
€ 3,85965
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,0734*
€ 3,65735
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,4734*
€ 2,94335
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.