Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0672948
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29099-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
7.2 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 IEC 60227-3 DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 IEC 60227-3 DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 CE 2006/95/EC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,10821*
€ 0,15021*
2 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,1668*
€ 0,2268*
100
pro Paket
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,268*
4 Tage
400
100
pro Paket
€ 6,95*
ab € 0,1651*
€ 0,2735*
100
pro Paket
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,15021*
€ 0,17875
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,13821*
€ 0,16447
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,13221*
€ 0,15733
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,10821*
€ 0,12877
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,10821* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 15,021* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.