Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-05P-14-00AH Anschlussblock 5P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-05P-14-00AH Anschlussblock 5P Grün
Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-05P-14-00AH Anschlussblock 5P Grün
Artikel-Nr.:
     615-X259701
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDG-GBM-3.81-05P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 5-polig
buchsengehäuse
degson buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
7 A
Kabelstück (AWG)
30 - 14
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,53*
1 Tag
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,54*
6 Tage
72
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 28,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.