Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-10P-14-00AH Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-10P-14-00AH Anschlussblock Grün
Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-10P-14-00AH Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80631041
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDG-GBM-3.81-10P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
7 A
Kabelstück (AWG)
30 - 14
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.