Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDGVC-3.81-07P-14-00AH Anschlussblock 7P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Degson Electronics 15EDGVC-3.81-07P-14-00AH Anschlussblock 7P Grün
Degson Electronics 15EDGVC-3.81-07P-14-00AH Anschlussblock 7P Grün
Artikel-Nr.:
     615-X257011
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGVC-3.81-07P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse 7 pol
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
7 A
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: degson buchsengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,92*
1 Tag
189
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,12*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,77*
€ 21,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.