Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL NYY-J Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL NYY-J Niederspannungskabel
HELUKABEL NYY-J Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F6782
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32004-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Kupferindex
154 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
11 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,62*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,48*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 6,10*
6 Tage
30
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 397,86*
€ 459,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 362,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.