Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDGA-3.5-04P-14-00AH Anschlussblock 4P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Degson Electronics 15EDGA-3.5-04P-14-00AH Anschlussblock 4P Grün
Degson Electronics 15EDGA-3.5-04P-14-00AH Anschlussblock 4P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80631372
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGA-3.5-04P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 4-polig
stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
7 A
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.