Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 222113 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokschuppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FALLER 222113 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokschuppen
FALLER 222113 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokschuppen
FALLER 222113 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokschuppen
Artikel-Nr.:
     102-1488824-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
FALLER-Highlight neu gestaltet. Drei-ständiger Lokschuppen im Fachwerk-Stil mit rückseitigem Wasserturm. Geeignet für Loks bis 162 mm LüP. Torhöhe: 36 mm, Gleismittenabstand: 37 mm. Für die weitere Gestaltung liegen dem Set zwei Hebeböcke, ein Rohrblasgerüst, ein Wasserkran und ein Lademaß bei. Dieser Bausatz enthält: 265 Einzelteile in 8 Farben, Fensterfolie und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER - Plastikkleber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
95 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Lokschuppen
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
265 Stück(e)
Produktfarbe
Braun
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,96*
€ 39,49*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,91*
€ 40,06*
7 Tage
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,22*
€ 59,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.