Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Pallet with Wuerth-Packings Körper-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Pallet with Wuerth-Packings Körper-Set
Carson Pallet with Wuerth-Packings Körper-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80632604
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Europalette mit WÜRTH-Bestückung. Ladegut WÜRTH-Verpackungen in Folie eingeschweist. Die Stempelung der Palette und das Ladegut sind lizensiert. Maßstab 1:14, Abm. (LxBxH) 83x55x85mm, Gewicht: 185g Lieferumfang 1 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
185 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Design
Produkttyp
Körper-Set
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maßstab
1:14
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.