Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 2GB PC3-10600 Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2GB PC3-10600 Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
IBM 2GB PC3-10600 Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8064832
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44T1496
EAN/GTIN:
     4053162460386
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speichertyp
PC3-10600
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram lenovo 2gb, ddr ram 2gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.