Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 14mm F2.8 FE MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 14mm F2.8 FE MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14mm F2.8 FE MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14mm F2.8 FE MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14mm F2.8 FE MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14mm F2.8 FE MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14mm F2.8 FE MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80659157
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1210606101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.12 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Länge (mm)
97.5 mm
Gewicht
500 g
Technische Details
Sichtwinkel
89.8 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 589,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,13*
€ 791,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,72*
€ 786,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,13*
€ 767,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,39*
€ 752,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,95*
€ 702,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.