Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
>
Artikel
ROCKET LR03 - 4/BL HD Einwegbatterie AAA Alkali
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80684937
Hersteller:
Rocket
Herst.-Nr.:
HD-AAA-LR03
EAN/GTIN:
8801604285242
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,25*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,3125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H7R.2, Gift Box
Ledlenser
7298
ab € 51,73*
Sonstiges
Ledlenser H3.2 Schwarz Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser
500767
ab € 19,21*
Sonstiges
ROCKET HR3-850-R2U Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Rocket
HR3-850-R2U
ab € 3,05*
Sonstiges
ROCKET HR6-2100-R2U Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Rocket
HR6-2100-R2U
ab € 4,53*
Sonstiges
Multipower Bleiakku NP1,2-12 VDS [12V 1,2Ah] 97x48x54,5 - 1er Pack
Multipower
MP1,2-12
ab € 7,51*
Sonstiges
OEM Huge Magnet Weapon Mount VX3 bis 27-30 mm - 1er Box
Infinio
MM-MX02-35mm
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen