Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET 341340 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ROCKET 341340 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ROCKET 341340 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80685009
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     341340
EAN/GTIN:
     5904922903010
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die Akkumulatoren "Ready To Use" sind einsatzbereit sofort nach der Entnahme aus der Verpackung. Die RTU-Akkumulatoren können im Gerät ohne Aufladen lange bleiben. Sie halten bis 1000 Lade-Entlade-Zyklen ohne Memoryeffekt aus. Sie zeichnen sich durch geringen Grad an Selbstentladung aus. Nach 12 Monaten nach dem Aufladen hat die Batterie noch min. 70 % der Nennkapazität. Sie können in allen verfügbaren Ladegeräten aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocket
341240
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.