Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENSAI TN26650-4,7Ah Wiederaufladbarer Akku Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TENSAI TN26650-4,7Ah Wiederaufladbarer Akku Lithium-Ion (Li-Ion)
TENSAI TN26650-4,7Ah Wiederaufladbarer Akku Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80685141
Hersteller:
     Tensai
Herst.-Nr.:
     TN26650-4,7AH
EAN/GTIN:
     4250747990553
Suchbegriffe:
26650 Akku
Akku 26650
Industrieakku
Industriezelle
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: industrieakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
082977
ab € 8,07*
Sonstiges
Duracell
5000394056978
ab € 2,34*
Sonstiges
Duracell
DUR394052581
ab € 0,42*
Sonstiges
Duracell
DUR394052550
ab € 0,74*
Sonstiges
Duracell
DUR394015142
ab € 0,70*
Sonstiges
Duracell
DUR394023352
ab € 0,70*
Sonstiges
Duracell
ab € 7,14*
Sonstiges
Infinio
ab € 1,02*
Sonstiges
Duracell/Camelion
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.