Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 52011 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 52011 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Rothenberger 52011 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688580
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     52011
EAN/GTIN:
     4004625027714
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Kunststoffrohrschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
80 g
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
52031
ab € 41,71*
Ähnlich
Rothenberger
52042
ab € 33,25*
Ähnlich
Rothenberger
52041
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.