Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 070903X Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 070903X Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Rothenberger 070903X Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688910
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070903X
EAN/GTIN:
     4004625709030
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4800 g
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Merkmale
Gewicht
4800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,13*
€ 509,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,99*
€ 493,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,56*
€ 477,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,58*
€ 432,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.