Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 1000001840 Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781328_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781328_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80689040
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001840
EAN/GTIN:
     4004625411445
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
7200 g
Paketgewicht
7200 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 939,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,21*
€ 1.181,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,84*
€ 1.179,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,57*
€ 1.156,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,57*
€ 1.138,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,01*
€ 1.117,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.