Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 1000002111 Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 1000002111 Rohrleistungspresse
Rothenberger 1000002111 Rohrleistungspresse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80689062
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002111
EAN/GTIN:
     4004625464250
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
6900 g
Paketgewicht
7400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.392,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,01*
€ 1.762,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,22*
€ 1.749,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,89*
€ 1.702,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,04*
€ 1.673,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,74*
€ 1.657,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.