Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 1000002115 Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80689074
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002115
EAN/GTIN:
     4004625464298
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
4900 g
Paketgewicht
5400 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,38*
€ 1.021,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,87*
€ 1.020,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,34*
€ 1.000,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,40*
€ 979,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,13*
€ 958,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.