Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 1000002119 Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80689077
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002119
EAN/GTIN:
     4004625464335
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
8600 g
Paketgewicht
9100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,62*
€ 1.435,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,86*
€ 1.418,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.180,01*
€ 1.404,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,24*
€ 1.355,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,20*
€ 1.319,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,04*
€ 1.305,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.