Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 1000002121 Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 1000002121 Rohrleistungspresse
Rothenberger 1000002121 Rohrleistungspresse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80689235
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002121
EAN/GTIN:
     4004625464359
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
pressmaschine rothenberger
radialpresse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
20700 g
Paketgewicht
21200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.434,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,44*
€ 1.916,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,47*
€ 1.891,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,35*
€ 1.805,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,01*
€ 1.755,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,63*
€ 1.707,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.