Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-P09-A0E POS-System-Zubehör Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-P09-A0E POS-System-Zubehör Schwarz, Grau
Advantech UTC-P09-A0E POS-System-Zubehör Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80727855
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-P09-A0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: fingerprint scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.