Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-P07-A4E POS-System-Zubehör Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-P07-A4E POS-System-Zubehör Schwarz, Grau
Advantech UTC-P07-A4E POS-System-Zubehör Schwarz, Grau
Advantech UTC-P07-A4E POS-System-Zubehör Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80727888
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-P07-A4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
0.5 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.