Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMHP218-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMHP218-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
CoreParts MMHP218-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80747086
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMHP218-8GB
EAN/GTIN:
     5704174207740
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.