Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group XCALIBUR RGB Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group XCALIBUR RGB Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Team Group XCALIBUR RGB Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80756355
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TF5D416G3600HC18JDC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
42
Speicherspannung
1.35 V
Kühlung
Kühlkörper
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
9 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram ecc 16gb dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.