| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-80925175 Herst.-Nr.: WA-TC99 EAN/GTIN: 4003198120068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innovativer Doppelspitzen Textmarker besonders geeignet für kreative Zwecke. Keilspitze und Finelinerspitze für Details. In 6 Farben erhältlich. Der kreative Textmarker mit zwei Spitzen – einer breiten Keilspitze (3,8 mm) und extrafeine Rundspitze (0,4 mm). Die leuchtenden Farben eignen sich perfekt für die Farbkodierung und Verzierung von Terminplanern, Journals, Notizbüchern oder für besonders intensive Illustrationen. Dank der wasserbasierter Tinte scheinen sie auf den meisten Papierarten nicht durch. Zudem ist die Tinte schnelltrocknend. Die Keilspitze ist mit einer schützenden Kunststoff-Hülle eingefasst, wodurch Lineal und Schablonen sauber bleiben. Recyclinganteil über 50% des Bruttogewichts. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Meißel/feine Spitze | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 0.4 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 3.8 mm | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |