Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer C6U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer C6U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer C6U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer C6U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer C6U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer C6U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80929865
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER C6U
EAN/GTIN:
     6935364089429
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Firewall
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Filterung
Ja
URL-Filterung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1200 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
32 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.