| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-80953303 Herst.-Nr.: CPV0064 EAN/GTIN: 4052792059717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.5 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 550 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 550 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 350 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 55920 g | Merkmale | Kabellänge | 500 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat7 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 23 | ![](/p.gif) | Frequenz | 1000 MHz | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel s/ftp logilink, cat7, kat 7 500m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |